超薄型パッチRR 丸型

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード36604277 品番K-580
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

25C以下のロードバイク、クロスバイクのパンク修理に最適なサイズ
厚さ0.8mmで走行時の違和感を軽減
ゴム製のため伸縮性があり効果を持続
良質な日本製

仕様チューブ用 セット内容超薄型パッチ(丸型)×30、サンドペーパー×1、専用ケース×1 厚さ(mm)0.8 直径(Φmm)(RR)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36604277
2023-10-05
用途:
自転車のパンク修理
エトウセイダイ 様 (不動産業)

自転車のパンク修理の時に、タイヤチューブが細い場合、パッチが小さい方が使いやすいです。また、パッチの粘着性も大切です。それと同時に、接着用のノリも影響が大きいです。

対象商品:
36604277
2021-07-16
用途:
ロードバイクのパンク修理

23Cのチューブは細い為市販のパッチでははみ出してしまい貼りにくかったけど、このパッチを使うことで問題が解決した。無くなったら又買います。

対象商品:
36604277
2018-09-19
用途:
自転車タイヤの補修
その他業種

驚くほど薄いくよくつきます。パッチを貼ると分厚く空気を入れると貼ったところが膨らまず、いびつになります。これは、いびつ差がましです。

対象商品:
36604277
2019-11-27
用途:
ロードバイク、クロスバイクのチューブ修理

スポーツ自転車のパンク修理。
ゴムノリは100円均一でも問題ありませんがパッチは厚い、大きいと貼りにくいし凸凹しますので専用品が望ましいです。
これはきちんと貼った後はツライチになり、まったく修理前と遜色なく
乗ることが出来ます。またしばらく使用後も他社、T社のパッチは伸縮に
追随できないのかぷっくりと浮きが起きます(空気は漏れていませんが)がこのパッチはツライチのまま、大丈夫です。

スポーツタイプの自転車にはこのパッチを使えば間違いありません。

2人が参考にしています
対象商品:
36604277
2017-10-04
用途:
パンク修理

36604094 の丸パッチと同品
TIPTOPのはフィルムが剥がしにくく
こちらの方が修理が早く済みます

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ修理関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする