【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ5mm

(7件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36613044 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。

材質タフピッチ銅 幅(mm)20〜50 長さ(mm)101〜150 厚さ(mm)5 切断公差0〜+1 板厚公差(mm)±0.28 用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等 比重8.89 参考準拠JIS規格H3100 C1100P サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36613114
2022-12-14
用途:
金属加工
電気・ガス・熱供給・水道業

製品の品質も良くすぐ送られてくるので大変助かっております。

2022-04-04
用途:
PCのM.2SSD冷却用
教育・研究機関

PCに付属していたM.2ヒートシンクはアルミ製だったが、この銅材でヒートシンクを作り、交換した所、ぐっと冷える様になった。

対象商品:
36613053
2021-10-21
用途:
M.2 SSDの冷却用
教育・研究機関

PCのマザーボード用M.2 SSDのヒートシンクがアルミ材だったので、この銅板を使ってヒートシンクを作成・交換した。伝熱が向上し、良く冷えるようになった。

対象商品:
36613053
2021-10-05
用途:
PC SSDの冷却
教育・研究機関

M.2 SSDの冷却用ヒートシンクに使用した所、大変良く冷える。平面度も良かった。

対象商品:
36613071
2017-12-02
用途:
放熱用
有限会社石北設計 様

上下面がつるつると輝いています
切断面はメタルソーの段差は残っていますが軽くやすり掛けするときれいになります
価格が安いので有難いです(幅50長さ300)放熱には銅板が欠かせませんので

1人が参考にしています
対象商品:
36613026
2018-02-07
用途:
溶接の下敷き
宮原機工 様

まだ使ってないが 問題ないでしょう。
50mmX50mm のものが届きました。

対象商品:
36613123
2017-01-05
用途:
工作品の部品
教育・研究機関

切ったバリがそのままだったり寸法がピッタリではないのはまだ修正可能だが、板自体が曲がっていて平らでないのはいかんともしがたい。納品が早かったのは本来助かるところだが、使えないのではどうしようもない。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4735:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4735:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする