※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

602A-G ギア式バタ弁 OKM(オーケーエム) 36623377 602A-G ギア式バタ弁 OKM(オーケーエム) 36623377

ギア式バタ弁

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36623377 品番 602A-G
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。
結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 用途建設設備・水処理・一般工業用 材質シートリング:EPDM 形状ストレート 質量(kg)1.5 材質(本体)ADC12 種類バタ弁 寸法(面間)JIS B 2032 46系列 使用温度範囲(℃)-20〜120 寸法L(mm)33 フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211) アクチュエータの種類ギヤー式 適合フランジJIS:10K 寸法d(mm)43 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)80 接続方式配管フランジ 材質(シート)EPDM 使用流体水・空気 寸法H1(mm)66 寸法H2(mm)154.0 寸法g(mm)69 ハンドル形状ギア式 材質(ステム)SUS420J2 塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー 材質(ディスク)SCS13 寸法W(Φmm)70 呼び圧力10K 耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(ボディ)1.5 バルブ種類バタフライバルブ
注意
※油及び油分が混入している流体には、シートリングEPDMは使用できません。
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36623413
2017-01-21
用途:
バルブの交換
サービス業

旧タイプの601A-Gから交換でしたが、ぜんぜん問題ありません。
決済上、代引き支払い可能なのが助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする