※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

603A-G ギア式バタ弁(給水給湯用) OKM(オーケーエム) 36623474 603A-G ギア式バタ弁(給水給湯用) OKM(オーケーエム) 36623474

ギア式バタ弁(給水給湯用)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 地域運賃 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36623474 品番 603A-G
参考基準価格(税別)¥68,500 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

樹脂弁体PPSを開発。
OKM独自の新ソフトタッチシートにより経済的に。
トルクの軽減により駆動部の軽量、小型化。
オールアルミ、ダイキャストボディ。
JIS5K、10K配管ガイド兼用穴と芯ずれ防止。

呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 使用温度範囲(℃)0〜120 用途水処理設備・一般工業用 材質シートリング:FKM 形状ストレート 質量(kg)2.6 材質(本体)ADC12 種類バタ弁 寸法(面間)JIS B 2032 46系列 寸法L(mm)46 フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO) アクチュエータの種類ギヤー式 適合フランジJIS:10K 寸法d(mm)66 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)80 寸法H1(mm)80 寸法H2(mm)172 寸法g(mm)104 ハンドル形状ギア式 材質(ステム)SUS420J2 塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー 材質(ディスク)SCS14 寸法W(Φmm)70 耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(本体)1.5
注意
※給水・給油ライン及び高濃度塩素殺菌するラインにご使用の際はFKMシートを推奨します。
※油及び油分が混入している流体には、シートリングEPDMは使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする