曜日別特売
- 【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ3mm ノーブランド 36623544

【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ3mm

(12件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
長さ(mm)51~100
幅(mm)20~50
内容量1枚注文コード36623544品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。

用途
配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
材質真鍮幅(mm)20~50長さ(mm)51~100厚さ(mm)3切断公差0~+1板厚公差(mm)±0.22比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36623614
2023-04-28
用途: 真鍮小物製作

サイズの指定が出来るので最小限の追加の加工で希望の形状にする事が出来て助かりました。
厚みのある真鍮は手軽に購入出来る場所も多く有りませんのでとても有り難いです。
品質も問題無いと思います。また、購入させて頂きます。

対象商品 : 36623535
2023-01-25
用途: 模型作り
シブヤ製造業

今回は素材としてではなく、カッティング器の位置合わせ定規として使います。適当な重さと厚みで良好です。

対象商品 : 36623571
2020-04-30
用途: 物作り
製造業

サイズも充実していて大変満足しています。
値段がもう少し下がると尚うれしい。

対象商品 : 36623711
2019-08-14
用途: 模型製作

オプションで幅を指定。製品諸元公差内だが公差最大で納入。オプションの場合は公差最小を望みたい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 36623885
2019-01-19
用途: 記念品の作成
株式会社積誠庵製造業

企画通りのものが届きました。
配送も速やかにしていただいたので、助かりました。
エンドミルを使用して、この真鍮板から記念レリーフを製作しています。
写真データを元にしているため、細かい表現を出さなければなりませんが、問題なく出来ています。

対象商品 : 36623885
2017-09-11
用途: 江戸時代の時計=和時計を取り付ける柱の根元に使用します
教育・研究機関

欅の土台(イ)に柱(ロ)を立てその先端に和時計を取り付けますが、(イ)と(ロ)をつなぐ為の真板です。私のオリジナル作品です。
6月10日の時の記念日に公開発表する予定です。

対象商品 : 36623806
2021-02-24
用途: 万力に挟んで製品にキズが付かないように保護します
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しいサイズがなくて3mmにしたのですが曲げるには厚すぎてバーナー使用を考えています。薄いサイズにすればよかったと後悔しています。

対象商品 : 36623623
2017-07-05
用途: ラジコングライダーの錘
その他業種

きちんとサイズが出ていて良い商品です。きりっぱなしなのでリューターで面取りをする必要があります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4037:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする