- 【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ8mm ノーブランド 36626834

【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ8mm

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
長さ(mm)20~50
幅(mm)20~50
内容量1枚注文コード36626834品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。

用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等材質真鍮幅(mm)20~50長さ(mm)20~50厚さ(mm)8切断公差0~+1板厚公差(mm)±0.34比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36626834
2023-02-27
用途: 趣味の部品用として
その他業種

思っていたより届くのに時間がかかりました。画像のような質感を求めておりましたが、すごい光沢だったのは想定外でした。

対象商品 : 36627105
2016-06-07
用途: 耐電圧試験用電極
同志社大学

所定の時間で,届けられ,その後の研究に役立った.
精度的に問題はない.

対象商品 : 36626834
2019-01-04
用途: 焼印
玩具工房コースケ製造業

板のカドに切断時のバリが残っていたので怪我のないようご注意を。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2826:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする