【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ10mm

(7件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36627936 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。

材質真鍮 幅(mm)20〜50 長さ(mm)20〜50 厚さ(mm)10 切断公差0〜+1 板厚公差(mm)±0.40 用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36627954
2020-01-21
用途:
グライダーのバラスト
名古屋心臓外科コンサルティング 様

全く精度が出ておらず使いものになりません。
厚み10mm と言いながら10.3mm ―幅20mm指定なのに20.9mmも有り話になりません。バラストボックスに全然入りません。
こんな仕事だったらわざわざ加工を頼みません。自分で棒材から金鋸で切った方がましです。本当は返品したいところですが出来ないそうなので、本当は星ゼロですが一つ星です。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありません。
素材には、二次加工向けの材料もございます。寸法公差をご確認いただければ幸いです。

対象商品:
36628033
2019-01-19
用途:
記念レリーフの製作
株式会社積誠庵 様 (製造業)

企画通りのものが届きました。
配送も速やかにしていただいたので、助かりました。
エンドミルを使用して、この真鍮板から記念レリーフを製作しています。
写真データを元にしているため、細かい表現を出さなければなりませんが、問題なく出来ています。

対象商品:
36628067
2018-06-20
用途:
試作用

この材料は快削でないので、切削に苦労する。
快削材を売って欲しい。

対象商品:
36627963
2018-03-29
用途:
機械部品の製作
建設業・工事業

表と裏は、鏡面の状態で届きました。
傷や汚れもなく、問題ありません。。

2人が参考にしています
対象商品:
36627945
2018-07-02
用途:
旋盤治具の作成
その他業種

材料としては申し分ありませんが、もう少し安くなりませんか?

対象商品:
36627936
2017-01-18
用途:
焼印作り
建設業・工事業

寸法も丁度良かったですね。多少の油汚れあったけどペーパーで軽くこする程度で綺麗になりました。

対象商品:
36628051
2015-12-13
用途:
機械部品パーツのフライス盤による削りだし

メーカー直送のはずなのに、モノタロウから届いた。

そのせいかは分かりませんが、表面に傷が大小多数。 
表面全面に乾拭きでは取れない汚れ。(機械油洗浄剤を使わないと取れなかった。)
錆止め油なら、まばらになっていて油の付いていない所から、錆・クスミが発生して余計に汚くなる。
ホームセンターで買う金属板は、保護シールが張ってあるので汚れや傷はほとんど無いけど、金額が高いのでモノタロウで買ったのに、汚れや傷・保護シールが無いので長期保存できない。
なので今後は大きめに注文する事があまり出来ない。
(公差±0.000mmだったら、価格が高くても必要サイズをメーカーで切って貰う方が楽ですが、公差があるので複数種類・各1枚が必要な場合、自分で切り出し・削り出しした方が、金額的に安上がりになる。)

※メーカーに大きなCNCフライス盤があるなら、長方形販売だけでなく異型加工やネジ穴加工をしての販売もして欲しい。
外形・貫通穴・非貫通穴・ネジ穴加工だけなら、加工時間はそんなにかからないので、納期も1枚1・2週間で出来ると思います。
(2.5D・3D加工なら時間がかかってしょうがないでしょうが、2D加工は機械性能にもよりますが1時間ほどで1枚出来るはずです。)

納品書・領収書類が入っていない。
ネットから印刷できますが、商品と一緒に送ってくれないと、荷物内容があっているか間違っているかの検品が出来ません。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4105:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「真鍮プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする