全く精度が出ておらず使いものになりません。
厚み10mm と言いながら10.3mm ―幅20mm指定なのに20.9mmも有り話になりません。バラストボックスに全然入りません。
こんな仕事だったらわざわざ加工を頼みません。自分で棒材から金鋸で切った方がましです。本当は返品したいところですが出来ないそうなので、本当は星ゼロですが一つ星です。
誠に申し訳ありません。
素材には、二次加工向けの材料もございます。寸法公差をご確認いただければ幸いです。
企画通りのものが届きました。
配送も速やかにしていただいたので、助かりました。
エンドミルを使用して、この真鍮板から記念レリーフを製作しています。
写真データを元にしているため、細かい表現を出さなければなりませんが、問題なく出来ています。
メーカー直送のはずなのに、モノタロウから届いた。
そのせいかは分かりませんが、表面に傷が大小多数。
表面全面に乾拭きでは取れない汚れ。(機械油洗浄剤を使わないと取れなかった。)
錆止め油なら、まばらになっていて油の付いていない所から、錆・クスミが発生して余計に汚くなる。
ホームセンターで買う金属板は、保護シールが張ってあるので汚れや傷はほとんど無いけど、金額が高いのでモノタロウで買ったのに、汚れや傷・保護シールが無いので長期保存できない。
なので今後は大きめに注文する事があまり出来ない。
(公差±0.000mmだったら、価格が高くても必要サイズをメーカーで切って貰う方が楽ですが、公差があるので複数種類・各1枚が必要な場合、自分で切り出し・削り出しした方が、金額的に安上がりになる。)
※メーカーに大きなCNCフライス盤があるなら、長方形販売だけでなく異型加工やネジ穴加工をしての販売もして欲しい。
外形・貫通穴・非貫通穴・ネジ穴加工だけなら、加工時間はそんなにかからないので、納期も1枚1・2週間で出来ると思います。
(2.5D・3D加工なら時間がかかってしょうがないでしょうが、2D加工は機械性能にもよりますが1時間ほどで1枚出来るはずです。)
納品書・領収書類が入っていない。
ネットから印刷できますが、商品と一緒に送ってくれないと、荷物内容があっているか間違っているかの検品が出来ません。
貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。