【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ15mm

(9件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36629031 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。

材質真鍮 幅(mm)20〜50 長さ(mm)20〜50 厚さ(mm)15 切断公差0〜+1 板厚公差(mm)±0.50 用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等 比重8.43 参考準拠JIS規格H3100 C2801P サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36629065
2019-12-24
用途:
DIY
サービス業

寸法が正確で値段的にも他より安く上がりました。非常に満足です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
36629031
2020-04-01
用途:
焼き印
個人のお客様

違って当たり前なのですが見本と実物との違いが大きく面白くない

対象商品:
36629047
2018-05-10
用途:
工作

加工性も良く作業がはかどります。梱包の仕方ももう少し丁寧に・・

対象商品:
36629214
2017-04-03
用途:
送料の設定に納得できない

地域運賃が掛かるのは理解できます。ですが複数枚購入して1個口でまとめて発送されてくるのに、その枚数分地域運賃が掛かるのは全く納得できません。以前にも指摘させて頂きましたが全く改善される気配がないようですので残念です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
36629433
2016-01-14
用途:
材料

材料として購入しました。サイズが適当で良いのでもっと安く買えたらな〜とわがままな希望。

対象商品:
36629031
2016-06-07
用途:
焼印の素材で注文しました。
錦せんべい本舗 様

手に入りにくい商品なので、注文通りの商品が届き大変満足しています。

対象商品:
36629031
2014-10-16
用途:
焼印製作

個人が金属材料を入手できるので便利です

対象商品:
36629381
2013-12-05
用途:
スピーカーベース
株式会社ハリガイ興業 様

切り口も綺麗で、逆に鋭利で何度か指を切ってしまうくらいの状態です。バリでは有りません。エッジが立ってます。
多少表面にオイル等の痕が付いてるのはご愛嬌。

穴開け・タップでのねじ切り・エッジのグラインダー掛け・表面のバフ掛けで綺麗に仕上がりました。

穴位置を決める際に精度が高く加工されていた為、位置決めもピッタリに加工が出来ました。

今回、大きいサイズでしたが、大きいのはもう少し安いと良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3699:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「真鍮プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする