A5992A ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付ダブル) 24V STANLEY(スタンレー電気) 36641753

ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付ダブル) 24V

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
定格電力(W)60/60
口金P36t-10
ガラス球形式B34
内容量1個注文コード36641753品番A5992A
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途ヘッドランプ・フォグランプ口金P36t-10ガラス球形式B34クリア定格電力(W)60/60適合ヒノタイプダブル球定格電圧(V)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35753006
2017-11-08
用途: ハロゲン球になる前の大型作業灯のバルブ交換
高橋商会

つばの形状が複数あるようなので寸法図が必要だと思うのです。今回は一か八か買ってみました。また、電球のどこにも容量の表示が無いのです。フィラメントで容量を推測するしかありません。また、10個セットしかありませんが1個売り願いたいです、やたら高価な球ですので。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 36641753
2017-11-13
用途: 自動車では無く信号灯の取り替え作業
武沢電機

鉄道の信号灯の代わりとして使いましたがLEDより明るいので
満足です

対象商品 : 36641753
2015-04-14
用途: 建設機械のヘッドライト球

何も問題なく使用できます。
価格がもう少し下がれば最高です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする