曜日別特売
240×240mm ニュータイプセラミック付金網 増田理化工業 36642331

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニュータイプセラミック付金網

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
網サイズ(mm)240×240
内容量1枚注文コード36642331品番240×240mm
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

アスベストを使用しないセラミック付金網です。

用途アルコールランプでの加熱時に。網サイズ(mm)240×240セラミック部径(Φmm)約180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: 大学での実験する際に利用
NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会教育・研究機関

初めは、180x180mmを使う予定であったが、多用途に利用するには少し小さいので、このサイズにした。セラミック使用なので、安心して利用できる。

対象商品 : 36642347
2024-06-30
用途: コーヒー焙煎時に火よけに使用
有限会社リブラ製造業

大きなセラミック金網は販売している所な少ないので大変助かる。

2024-03-06
用途: アウトドア活動(キャンプ、登山、ハイキング等)
電気・ガス・熱供給・水道業

アウトドア活動で、小型のシングルガスバーナーを使用して、フライパンで調理をする時に便利!
火力が一点集中になり易く、焦げ付きの原因になるのだが、コレを使うと火力が良い具合に分散して、ナベ肌に均一に火があたる。
理科の実験みたいなのも良きかなぁ。

1が参考にしています
対象商品 : 36642295
2024-02-29
用途: アルコールランプと併用
その他業種

一番安いので購入。全く問題なく使えた。四角い網目。丸いのがあると嬉しい。切って丸くしました。

対象商品 : 36642295
2022-08-31
用途: アルコールランプに
その他業種

しっかりしていて十分使えます。
買ってよかったです。

対象商品 : 36642304
2021-03-17
用途: ミニカセットコンロでビーカーを加熱する為に

内向き型ミニカセットコンロでビーカーを直火加熱する為に使用しています。

対象商品 : 36642322
2020-04-24
用途: ビーカー等の加熱
卸売・小売業

以前は別の通販サイトで購入していましたが、価格が高いこともありこちらを利用させていただくことになりました。金網がしっかりしているので手に持った時にペラペラせず、私はこちらの製品の方が好きですが、これは好みにもよると思います。

対象商品 : 36642295
2020-06-05
用途: アルコールランプに
その他業種

この上にアルミホイルを敷いて干物を焼いて使っています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする