アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの ウォーターサンプラー/希釈水
サニスペック滅菌希釈水
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(400本)
注文コード
36642374
品番
OR-9
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
1mlの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。
容量(mL)
9
有効期限(年)
1(製造から)
化学組成
リン酸緩衝生理食塩水
アズワン品番
2-7588-11
用途
1mLの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。
仕様
γ線滅菌済