サニスペック滅菌希釈水

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60本) 注文コード 36642383 品番 OR-90
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

検体10gと混合し、10倍希釈液を作成する際に使用します。

容量(mL)90 有効期限(年)1(製造から) 化学組成リン酸緩衝生理食塩水 アズワン品番2-7588-12 用途1mLの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。 仕様γ線滅菌済

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36642383
2019-04-10
用途:
実験室
みのり動物クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

個別包装なので 使いやすい、癌ワクチンの、製剤調整にもってこい、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする