CL-3000 クイックドライジップシャツ(半袖) アルトコーポレーション 36650144

クイックドライジップシャツ(半袖)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズ5号 注文コード36650144 品番CL-3000
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥6,100
この商品は色・サイズなど100種類から選べます 他の種類を見る

東レ「コンフォートセンター」使用
汗を良く吸い、すぐ乾く!白でも透けにくい!!
透け防止糸を使用し透けにくく、毛細管現象を応用した特殊な透水機構を持つ素材。

ブラック サイズ5号 仕様吸汗/速乾性、透け防止 種別半袖ジップシャツ 胸囲(cm)78 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)55 首廻り(cm)37 裄丈(cm)34 色番91 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする