曜日別特売
29732 リザーバータンク&ホース DAYTONA(デイトナ) 36651212

リザーバータンク&ホース

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
36651212
品番
29732
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

NISSIN横型クラッチマスターシリンダー用共通補修部品。

適合
クラッチマスターシリンダー用
セット内容
タンク、キャップ、ダイヤフラム、プレート(ダイヤフラム)、ホース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36651212
2014-06-29
用途: 鋼管部品です。

ホースが短めで、届かないので、無くして安く設定してほしい。

1人が参考にしています
対象商品 : 36651212
2013-01-22
用途: リザーバータンクの交換

タンクの形状は見たとおりです、直径2.5cm、高さ3.5cm位の円筒形、容量は30cc位でしょうか。取り付けボルト径は6mm。ホースは6cmしかないので、まずそのままでは使用できないと思われます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする