曜日別特売
66183 70'Sハンドル DAYTONA(デイトナ) 36651684

 

66183 70'Sハンドル DAYTONA(デイトナ) 36651684
66183 70'Sハンドル DAYTONA(デイトナ) 36651684

70'Sハンドル

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード36651684品番66183
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500

1970年代に登場した名車(GT750/ZⅡ/CB750K0/マッハⅢ/XS1)のハンドル形状を再現!
70年代を知る人も、知らない人も当時の雰囲気を味わってください。
ハイテンションスチール管Φ22.2(内径19mm)、クロームメッキ仕上げ。

材質/仕上スチール/クロームメッキタイプGT750タイプ管径(Φmm)外径22.2、内径19
注意
装着の際にはケーブルの交換が必要になる場合があります。
この商品は完全なリプレイス品ではありません。
汎用タイプのためスイッチハウジング用の穴等は開いておりません。ローレット幅も汎用サイズになっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36651711
2020-03-25
用途: 旧車のリプレース

旧車のリプレースでハンドル交換しました。もう少し寸法比較ができる資料があるとと買いやすくなりますね~わざわざメーカーのサイトから寸法図を引かなくて済みますから・・・

対象商品 : 36651711
2012-09-08
用途: 趣味のオートバイパーツとして使います
あさの施工

個人的な趣味のオートバイパーツとして購入しました。
バイクのハンドルが最安値でモノタロウで買えるとは!!(笑)
価格も送料無料なのも大変満足ですが、ハンドルが入ってきた巨大な箱と大量の梱包材(無地の紙、モッタイナイです)にはビックリしました・・・
点火プラグもとても安いので今度からこちらで購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする