13326 バックミラーステー DAYTONA(デイトナ) 36654441

 

13326 バックミラーステー DAYTONA(デイトナ) 36654441 13326 バックミラーステー DAYTONA(デイトナ) 36654441

バックミラーステー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36654441 品番13326
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ノンカウル仕様にする際などに便利なバックミラーマウントステー。油温計、水温計等の取付ステーとしても便利。
純正マスターシリンダークランプと交換するタイプ。長穴加工済だから、ZXR400/250やゼファー等のKAWASAKI車の他、NISSIN製ブレーキマスターシリンダーキットにも使用可能。

材質アルミ ブラック タイプマスターシリンダークランプ ねじ右ネジ(M10×P1.25) 取付ピッチ(mm)(クランプ)32 適合ハンドルΦ22.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36654441 13326 48621755 94635 バックミラーステー DAYTONA(デイトナ) バックミラーステー DAYTONA(デイトナ) 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36654441
2015-08-04
用途:
バイクのミラー取り付けに

すっきりして良い

対象商品:
36654441
2015-07-03
用途:
社外品ミラー取り付けの為

アルミで質感も良く ハンドル周りが引き締まりました。

対象商品:
36654484
2014-09-17
用途:
補修

問題無く使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする