23316 バックミラーステー DAYTONA(デイトナ) 36654475

バックミラーステー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36654475 品番23316
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ノンカウル仕様にする際などに便利なバックミラーマウントステー。油温計、水温計等の取付ステーとしても便利。
ハンドルクランプ式のセパレートタイプ

材質アルミ クリアー タイプΦ22.2用ハンドルクランプ ねじ右ネジ(M8×P1.25) 取付ピッチ(mm)- 適合ハンドルΦ22.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36654441
2015-08-04
用途:
バイクのミラー取り付けに

すっきりして良い

対象商品:
36654441
2015-07-03
用途:
社外品ミラー取り付けの為

アルミで質感も良く ハンドル周りが引き締まりました。

対象商品:
36654484
2014-09-17
用途:
補修

問題無く使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする