46508 機械式タコメーター(ホワイトLED照明/ギヤ比1:5) DAYTONA(デイトナ) 36657101

 

46508 機械式タコメーター(ホワイトLED照明/ギヤ比1:5) DAYTONA(デイトナ) 36657101 46508 機械式タコメーター(ホワイトLED照明/ギヤ比1:5) DAYTONA(デイトナ) 36657101 46508 機械式タコメーター(ホワイトLED照明/ギヤ比1:5) DAYTONA(デイトナ) 36657101

機械式タコメーター(ホワイトLED照明/ギヤ比1:5)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36657101 品番46508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900

夜間照明に高輝度ホワイトLEDを採用した機械式タコメーター。ビンテージレーサーライクなDAYTONAパネル12000rpm表示をラインアップ。

用途12Vバッテリー車専用 仕様機械式タコ、ホワイトLED照明、ギヤ比1:5、ステー付き、汎用V字ステー(車体側取付部M8)付き。 寸法(mm)リング部Φ67、ボディΦ60 質量(g)240 取付ボルトの呼びM5×17 構造非分解式 回転数12000rpm 色(本体)ステンリム/ブラックボディ 取付幅(mm)45 色(パネル)ブラックDAYTONA
注意
※SRなどに採用されている、「ギヤ比1:5(クランク5回転=タコメーターケーブル1回転)」規格の純正機能タコメーター車(タコメーターケーブルを使用する車両)のみに適合。機械式タコメーターが標準装備されていない車両(FTRやTWなど)はもちろん、ギヤ比が異なる車両には使用できません。
12Vバッテリー車専用。バッテリーレス車、6Vバッテリーレス車(12V電装にコンバートしたモデルも含む)では正常に作動しません。また、12Vバッテリーレス車であっても、バッテリーが弱っている場合は正常に作動しなかったり、瞬時の過電圧によりメーターの内部回路が故障する場合があります。必ず安定した電源が確保できていることを十分ご確認の上ご使用ください。
完全防水ではありません。メーターケース内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。
純正メーターを取り外すことによって、各種インジケーターが使用できなくなる場合があります。必要に応じて別途ご用意ください。
メーターケーブルは消耗品です。アウターチューブに亀裂や損傷があると、メーター内部に水分や油分、埃などが侵入し、故障の原因になります。機械式メーターを交換する際は必ずメーターケーブルの点検も同時に行い、必要に応じて新品に交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする