曜日別特売
70552 DH-704 シェルカバーシートバッグ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 36658361

 

70552 DH-704 シェルカバーシートバッグ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 36658361
70552 DH-704 シェルカバーシートバッグ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 36658361
70552 DH-704 シェルカバーシートバッグ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 36658361

DH-704 シェルカバーシートバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード36658361品番70552
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800

カバー表面はABS樹脂成型塗装とし、4色を用意。バックル及びナスカンにて簡単脱着。DH-705ツインバッグと同時装着可能。
荷物の出し入れがし易い大きな開口部。荷物固定用バンド付き。底面には、持ち運び時に便利なグリップが格納される。

付属品レインカバー質量(kg)約0.65カーボン調容量(L)4.5積載荷重(kg)約2寸法(縦×横×高さ)(mm)約280×約260×約150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする