13379 ステッカーはがし&ピッチクリーナー DAYTONA(デイトナ) 36660127

ステッカーはがし&ピッチクリーナー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(420mL) 注文コード36660127 品番13379
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デリケートなバイクの外観ケア商品です。

危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.42L 危険物の性状水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36660127 13379 73389523 96410 ステッカーはがし&ピッチクリーナー DAYTONA(デイトナ) ステッカーはがし&ピッチクリーナー DAYTONA(デイトナ) 1個(420mL) 1,398
欠品中
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36660127
2016-03-28
用途:
バイクのステッカーはがし

この製品でステッカーが剥がれたのは一つもないです。
結局ステッカー剥がしはバイク屋さんに持って行きました。
バイク屋はヘヤードライヤーを当てて剥がしていました。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
36660127
2016-02-06
用途:
ステッカー剥がし
建設業・工事業

ごく普通って感じです。

対象商品:
36660127
2015-06-08
用途:
ステッカー外し

とれない 次回からは他のものを購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする