61043 ネジゆるみ止め剤(液状)高強度 PERMATEX 36660391

ネジゆるみ止め剤(液状)高強度

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(10mL) 注文コード36660391 品番61043
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ネジゆるみ止め剤
振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。
塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。
錆び付きによる固着も防止。
ネジ焼付き防止剤
マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。

適合M10〜M25 使用温度範囲(℃)-54×150 液色 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36660391
2015-06-26
用途:
車、バイク、農機具など。
嶌岡林業 様

振動の強い物で、緩んでは困る物に、使用します。強度の高いものわ安心して使えますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする