ネジゆるみ止め剤(液状)低強度

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(6mL) 注文コード36660443 品番44021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ネジゆるみ止め剤
振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。
塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。
錆び付きによる固着も防止。
ネジ焼付き防止剤
マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。

液色紫(パープル) 使用温度範囲(℃)-54〜150 適合ねじM6以上 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.006L 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36660443 44021 79430112 PTX24024 ネジゆるみ止め剤(液状)低強度 PERMATEX ネジゆるみ止め剤(液状)低強度 PERMATEX 1本(6mL) 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
クルマとバイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

整備には必需品です。低強度が一番使いやすいので重宝してます。たまに使おうとすると漏れたり固まっていたりして、簡単に同じものがモノタロウでは手に入るので助かりました。

対象商品:
36660443
2017-11-30
用途:
バイクのバックミラーの固定
サービス業

凄く使い勝手もよく、そう簡単には緩まなくなったので、買ってよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする