高耐熱ネジシール剤

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(6mL) 注文コード36660522 品番44025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ネジゆるみ止め剤
振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。
塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。
錆び付きによる固着も防止。
ネジ焼付き防止剤
マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。

使用温度範囲(℃)-54〜204 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.006L 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36660522 44025 79430198 PTX59214 高耐熱ネジシール剤 PERMATEX 高耐熱ネジシール剤 PERMATEX 1本(6mL) 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79430198
2023-06-22
用途:
自動車のオイル系ねじに使用

今のところ漏れ無し、ねじ部は半硬化する。
ねじ部からはみ出た部分は硬化しない模様。

ネジ回り止め剤とは別物なので
ネジ回り止めとしてのトルクは弱め。

内容量が少ないのでドバドバ付けて使うには気が引けるが
今のところトラブル無く使っている。

対象商品:
79430198
2021-11-24
用途:
車両や機械のメンテナンス時
有限会社 東自動車商会 様

エンジンオイルドレンパッキンのシール材として使用しました。
ドレンプラグがオーリングだけなのでオイルにじみがありましたが、これを使う事によって完璧に止まりました。

1人が参考にしています
対象商品:
79430198
2021-11-10
用途:
マフラーフランジに使用
大輪 商事 様

バイクのマフラーフランジに使用しました。スズキ独特のナットタイプでなくボルトタイプでステンレス製ともあり焼き付きが怖く、購入。小量なところが良い。

対象商品:
79430198
2020-07-13
用途:
車両のメンテナンス

ブレーキフルードのブリーダープラグに使用しています。滲みがあるプラグも一応滲みは止まっています。内容量の割に値段は高いですが、一回あたり極少量しか使いませんし、良い商品だと思います。

対象商品:
79430198
2019-11-11
用途:
旧車のメンテナンス
製造業

電動ファンのセンサー部のサーモスイッチが壊れたため新品に交換しました。ラジエター中間金属継手にサーモスイッチをねじ込むときにネジ部に塗布して使用しました。水道類のパイプシールに耐熱用があるのか不明ですし、そのようなもので代用できるか不安で今回のシール材を購入しました。もちろん水漏れもなく安心して継続使用しています。問題なしです。もう少し安ければ・・・と思いますが、安心できる点は高評価しております。

1人が参考にしています
対象商品:
79430198
2018-03-28
用途:
昔から使ってます。
big_boy mc 様

アメリカから取り寄せた一番大きいタイプを使ってましたが固まってしまい買い替えです。シールテープより綺麗に確実に施工できます。

2人が参考にしています
対象商品:
36660522
2018-02-05
用途:
フューエルラインに使用
建設業・工事業

ホームセンターには売ってないのでこちらで購入しました。
使いやすくて漏れもありません。いいすね。

2人が参考にしています
対象商品:
36660522
2017-12-14
用途:
水温センサー取付
運輸・通信業

以前、使用した経験があります。今回はラジエター水の温度を測るために購入し使用しました。高温でも漏れる事無く満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする