PTX80335(44008) マフラーパテ PERMATEX 36660723 PTX80335(44008) マフラーパテ PERMATEX 36660723 PTX80335(44008) マフラーパテ PERMATEX 36660723

マフラーパテ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(85g) 注文コード36660723 品番PTX80335(44008)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マフラーの穴や排気漏れを防ぐ商材です。

トラスコ品番366-7090 耐熱温度(℃)1000 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36660723 PTX80335(44008) 06844837 PTX80335 マフラーパテ PERMATEX マフラーパテ PERMATEX 1個(85g) 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06844837
2025-09-26
用途:
ランクル80のフロントエキパイ補修
自動車・二輪車・自転車関連業

耐熱温度が高いのでエンジン直後のフロントエキパイの補修にも使えます。上からテープ等で抑えられない場所なので、半年ぐらい毎に塗り直す必要があります。

2025-04-15
用途:
カプチーノの社外マフラーの交換に
農・林・水産業

これまではサーキット走行もたまに行うため、チタンマフラーを取り付けていましたが、走行予定がないためJASMA認定のマフラーに交換しました。
フロントパイプは面がやや荒れていたため、排ガス漏れを防ぐため触媒との接触面をワイヤーブラシで研磨し液体ガスケットを塗布して新品ガスケットを装着しました。当然廃ガス漏れの心配はいりませんでした。

対象商品:
06844837
2024-02-24
用途:
マフラーの補修に使用

説明書どうりに使いました 少し厚めに塗り付けましたが 水を少し使い整形するとわりと簡単にできました 12時間くらいおいて固まってから エンジンを始動しました 排気漏れもなくできました 後はどの位の耐久性があるかですね。

対象商品:
06844837
2022-07-19
用途:
車のマフラー穴埋め
自動車・二輪車・自転車関連業

サビによる腐食で穴が空いたマフラー。完全硬化したら金属の様な硬さでした。ホムセンの耐熱パテとは大違い。また買います

2人が参考にしています
対象商品:
06844837
2021-12-14
用途:
マフラー補修
その他業種

扱いやすく、はみ出た部分は水で落とせるので作業性がよかったです

対象商品:
36660723
2018-08-10
用途:
マフラーの排気漏れ修理。
自動車・二輪車・自転車関連業

普段お店で使っているパテでは、乾くまでの時間が長く、漏れる迄の期間が2〜3ヶ月でしたが、この商品は乾くまで半分の時間と使う量は半分そして長持ち(半年間は漏れない)です。
素晴らしい。

2人が参考にしています
対象商品:
36660723
2016-05-23
用途:
マフラー修理

分離して水っぽいというコメントがあったので心配していましたが、送られてきた商品に関してはまったく問題ありませんでした。素手で使用しましたが、稠度も適切でべたつきも少なく、定番の某社製品よりも扱いやすい印象です。

対象商品:
36660723
2022-07-30
用途:
バイクのマフラー修理に。

乾燥してもぽろぽろと取れてしまう。応急処置用だと思う。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする