60240 MCペインター 塗装はがし剤 DAYTONA(デイトナ) 36663663

MCペインター 塗装はがし剤

(59件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード36663663 品番60240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ほとんどの新車塗膜の他、油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜などに対し強力な剥離性能を発揮します。機械類の油汚れや接着剤などの除去にも使用できます。
内容量:400mL
※ほとんどのプラスチックを侵しますので、プラスチックには使用できません。

危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36663663 60240 09963301 MH261 ペイントリムーバー 武蔵ホルト ペイントリムーバー 武蔵ホルト 1本(250mL) 1,298 税込1,428 メーカー違いの相当品です
36663663 60240 66571462 96350 MCペインター 塗装はがし剤 DAYTONA(デイトナ) MCペインター 塗装はがし剤 DAYTONA(デイトナ) 1本(400mL) 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66571462
2025-02-05
用途:
釣り用剥離に使っています
製造業

ルアースプーンの剥離に使っています、剥離がしっかりでき短時間で出来、いままでつかった剥離剤で最強です。

対象商品:
66571462
2022-06-11
用途:
焼き付け塗装の剥離に使用。
沼崎製作所 様

粘度も適当で容量的にもオートバイのガソリンタンクの剥離が出来る量で使いやすいと感じた。
結構剥離作用は強力なので、保護メガネや手袋等の保護具は用意したほうが良いとおもう。

対象商品:
36663663
2021-10-23
用途:
自転車の塗装剥し
サービス業

中身に不純物みたいに入っていたけど、問題なく塗装を剥がす事ができました。しかし、コスト面を考えるとやっぱり高いかな

対象商品:
66571462
2021-10-16
用途:
塗装はがし

現場からの要望で購入。ベロベロ剥がれると好評。ただ設備がでかいので複数必要な為、結構費用が掛かる。

1人が参考にしています
対象商品:
66571462
2021-10-05
用途:
バイクタンク塗装剥がし
その他業種

早くきれいに塗装が剥がれたので、次回も使用します。

対象商品:
66571462
2021-01-18
用途:
自転車のフレームの塗装剥がし

商品レビューで評価が良かった。
塗布前に#80の研紙で軽く塗装面にキズを入れておくと
剥離効果が倍増する。
ミニベロのフレーム&Fフォークだけなので半分以上残ってるが
保管方法ってあるのかな??

2人が参考にしています
対象商品:
66571462
2020-09-01
用途:
ホイールの塗装剥離
サービス業

ビックリするほどよく塗装が落ちてくれて、作業がとてもスムーズにすすみました。

1人が参考にしています
対象商品:
66571462
2020-09-19
用途:
バイクのタンクの塗装はがし
サービス業

以前購入して良かったので、リピートしました。
塗って時間が立てばパラパラ塗装がはがしやすくなります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする