※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Φ28~Φ49までのキャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!
カスタムの為に購入致しました。キャブ車でPC20に変更しておりましたが問題なく取付しセッティング出せました。ニップル付きでブリーザーホース処理もオイルキャッチタンクを付ける事なくまとめることができ大変満足しております。
カブJA10で使用中。10,000キロ走行したので交換用に購入しました。コスパ抜群です。性能も吸気音は凄いですが、その分パワーに返ってきます