スーパーパワーフィルター 排ガス対応タイプ(Φ35/Φ5ニップル付き)

(6件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状アークタイプ 注文コード36664302 品番45513
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は形状など4種類から選べます 他の種類を見る

キャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!

形状アークタイプ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36664327
2020-07-13
用途:
ホンダCT125に取り付けの為
不動産業

CT125は、ブローバイの排ガス対応で 
約33ミリで絞めこんで着いたので良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
36664311
2017-05-18
用途:
カブ110 JA07

スーパーエアBOXの交換に使用。次回8000km毎に取り替え予定。

対象商品:
36664311
2016-06-14
用途:
スーパーカブ110のBRDエアークリーナーで使用

BRDエアークリーナーの標準仕様なので購入使用中。
BRDが選んだ消耗部品なので信頼してリピート購入3回目です。
性能は文句なし。
最も当商品だけでなくBRDエアークリーナBOXとの相性の方が評価すべきかと思うが、エンドユーザーとしての消耗部品を手軽に購入できるのはありがたい。

3人が参考にしています
対象商品:
36664311
2016-06-25
用途:
カブのエアフィルターに

カブ110のBRDエアフィルターの交換用に。
このような物まで扱ってくてれいて助かります。
交換するとパワーが出ますね。

対象商品:
36664302
2016-03-06
用途:
ホンダ ライブディオ
新井 様 (製造業)

各段にパワ−アップしますが、(キャブ調整次第)やはり音量はすごいかな? 近所迷惑と嫁に言われてます。

雨天走行対策しているとありますが、雨は全然走れません!!!! 対策前は外して帰りました。

本体を少し加工して、カップヌ−ドルの入れ物を加工&塗装して付けると、雨でも問題なく走れます。

対象商品:
36664311
2015-02-26
用途:
カブ110

BRDのエアクリーナーボックスは高いので、ノーマルボックスのフィルターをとっぱらってとぐろの部分を半分ぶった切って取り付けてみた。今のところ問題は無く、トルクが上がった感ぢだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする