曜日別特売
31108 メインジェット6サイズセット(H) DAYTONA(デイトナ) 36666725

メインジェット6サイズセット(H)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード36666725品番31108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

セット内容#90、95、100、105、115各1個高さ(mm)11タイプTK丸型特大タイプ直径(mm)8
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21239006
2023-01-20
用途: YAMAHA BJ(2st)ボアアップ

古い2ストのジョグが焼き付いたので、60ccのボアアップキットを組みました。
走らせてみたところ、やはりノーマル状態ではガスが薄いようなので、
メインジェットだけを交換してみました。
純正で付いていたサイズが#70なので、このキットから#80をチョイスして組みました。
結果はいい感じですね。

対象商品 : 21239006
2021-03-25
用途: SA26 VINO用に購入しましたが…
cut salon Ysサービス業

こちらの商品に記載されているJOG、ビーノは2stの車両かと思います。
NCVキャブのMJは長さ7×径5で京浜丸型/小(450-3020820)でした。
サイズが合わず今回は使用出来ませんでしたが、デイトナの製品なので作りは良いかと思います。

対象商品 : 21239015
2016-07-20
用途: バイクのメンテナンス時

デイトナ製ですので安心して使用しております。
近くのショップよりも安く購入できました。

対象商品 : 36666707
2014-12-19
用途: ボアアップ時のキャブ調整

もっと安く販売してほしい。スローも出してほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする