反射安全ベスト

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 36668073 品番 FS-KOY-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

反射距離80〜150mの抜群の視覚効果!
反射テープ幅70mm幅を使用。
反射材部分に雨の浸入を防ぐカット加工を採用。
両サイドのマジックで調整可能。

適応胴囲(cm)130まで 着丈(cm)60 サイズXL テープ地色黄色 色(本体)オレンジ 用途工事現場、建築現場 材質塩化ビニール、ナイロン 種類ベスト型 テープ幅(mm)70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36668021
2023-07-31
用途:
舗装現場用
建設業・工事業

反射安全ベストはいつもこちらを購入しています。着心地も反射具合も問題なく使用できるのでこれからもこちらを購入させていただきます。

対象商品:
36668021
2022-09-08
用途:
リフト作業での積み降ろし
運輸・通信業

他社のは薄くて、やぶれやすい生地ですが
これはしっかりしており、長く使えそうです。

対象商品:
36668021
2022-05-23
用途:
鉄道関連工事
建設業・工事業

価格と機能性のバランスが良い。
作業服の状態や季節に依って着ぶくれしたりすが、マジックテープでアジャスト可能で、あまり軟な感じがしません。

対象商品:
36668037
2019-02-22
用途:
重機誘導
建設業・工事業

とても軽く動きやすいですね。周りからとても目立って安全性もバッチリです。

対象商品:
36668037
2019-03-25
用途:
積み込み時、構内作業。
運輸・通信業

ジャンパーの上からつけられて、とても使いやすい。ただ反射板のところが少し弱いように見えます。なので星4つです。全体的には納得の商品です。

対象商品:
36668064
2018-08-16
用途:
作業時
濱翔運送 様 (運輸・通信業)

以前から探してた色があって、安く手に入って良かったです。

対象商品:
36668064
2019-04-17
用途:
構内作業
天野・日清株式会社 様

思っていたのより色も良く目立っているのでとても満足しています。

対象商品:
36668055
2017-02-13
用途:
倉庫内フォークとの混在作業時

倉庫内フォークとの混在作業の時に着用しています。
夜間反射用というよりは、倉庫で目立つ色ということで紺×黄のタイプを購入しました。とても目立ってよいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする