3652 ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 24V KOITO(小糸製作所) 36669692

ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 24V

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)適合ライセンス・パーキングランプ定格電力(W)15注文コード36669692品番3652
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
クリア口金BA15sガラス球形式G18定格電圧(V)24適合ライセンス・パーキングランプタイプシングル球定格電力(W)15
モノタロウ おすすめ交換電球24V
商品 交換用電球 24V シングル G18 交換用電球 24V シングル S25 交換用電球 24V シングル S25 アンバー ウェッジベース電球 24V シングルT10 交換用電球 24V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
ガラス球形式 G18 S25 S25 T10 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s W2.1x9.5d BAY15d
クリア クリア アンバー クリア クリア
定格電圧(V) 24 24 24 24 24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34909201
2023-12-30
用途: トラック用
有限会社米田商店サービス業

マーカー球に使用、リピで再度購入しました、次回もよろしくお願いします。

対象商品 : 34909201
2021-07-09
用途: 24V車の旧い年式の灯火に
個人のお客様

余りにもワット数の大きい電球を使うとハーネスが
ソケットがカバーが溶けたり割れたり燃えたりと
面倒な事が多いのでワット数が小さく安心の日本製を
と思い購入しました。
結果はかなりの年度を過ぎないと分かりませんが
熱量は明らかに減っているので電装品に優しい整備
が出来るのかなと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 34909235
2018-07-09
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が魅力的で購入しました。以前にも使用していたので安心して使えます。

対象商品 : 36669701
2016-10-15
用途: 補修用
建設業・工事業

ECE認証取得品は小売りしているようで入手性が良くないので常時在庫は助かります。
初期コストは高いですが複数台使用車両があるので交換の頻度を考えると安い電球よりはトータルではこちらの方が低コストになると思います。

対象商品 : 34909235
2015-03-14
用途: トラックのバルブ交換
株式会社ワ-クカ-ズ

長持ち

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする