寸法図

ウェッジベース電球 12V

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 36669841 品番 1579A
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
タイプシングル球 アンバー 定格電圧(V)12 定格電力(W)5 口金W2.1×9.5d ガラス球形式T10 適合ターンシグナルランプ・ECE認証取得品(WY5W) 用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34909375
2025-05-25
用途:
エアコン操作スイッチの切れたバルブの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

車両側はT5 14V 1.2Wであったため、同じスペックのスタンレー製も候補でしたが、こちらの方が、輸入車も含めその他の車両側の電圧スペック12Vと一致しており、こちらを選択しました。14V版との交換でも問題なく使えています。

対象商品:
34909375
2023-04-07
用途:
自動車整備
東自動車 様

コストパフォーマンスも良く製品も一流ブランドと同じようにつかえます。

対象商品:
34909375
2022-10-27
用途:
スピードメーターの照明
製造業

スピードメーターを外した際、なぜかいくつか切れしまうので、常時在庫を持っています。
明るさは全く問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
34909375
2022-11-06
用途:
車のメンテナンス

メーター球のT5ウェッジ球です。LEDのような色むらもなくいい感じです。

対象商品:
34909375
2021-12-03
用途:
車のメーター

1箇所メーター球が切れていたので交換
10個入りで8箇所交換後
本来の明るさが戻りました

1人が参考にしています
対象商品:
34909375
2022-03-16
用途:
車の電球
製造業

安価でまとめ買いできるので重宝します。非常に満足です。

対象商品:
36669796
2020-07-23
用途:
予備用

安価で購入でき感謝しております、また機会がありましら宜しくお願いします。

対象商品:
36669796
2020-05-16
用途:
旧車メーターの照明用

取付サイズもピッタリで簡単に交換できました、旧車に使用の方はもう1ランク上のW数がいいかも

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする