1311 パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式)  24V KOITO(小糸製作所) 36670006

 

1311 パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式)  24V KOITO(小糸製作所) 36670006
1311 パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式)  24V KOITO(小糸製作所) 36670006

パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24V

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電力(W)3
口金E10(ネジ式)
ガラス球形式T10
内容量1箱(10個)注文コード36670006品番1311
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途パネル、メーターランプ口金E10(ネジ式)ガラス球形式T10クリア適合一般定格電力(W)3タイプシングル球定格電圧(V)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36670006
2024-04-29
用途: キュービクルの表示ランプの球切れ時の交換用

定格通りのランプは球切れが早いので24Vか28Vがほど良く使えます。
安くて良いです。

対象商品 : 36670042
2019-11-04
用途: 配電盤の表示ランプの交換品として使用
堀中電気管理事務所

表示ランプは、18V仕様ですがランプが切れやすく18Vを使用しています。特に問題なく使えており重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 36670006
2017-08-09
用途: ケーブル屈曲試験機の動作ランプに使用
製造業

ランプを触ると若干熱さを感じるが今のところ切れも無く良好に使用しています。先ず先ず満足です。

対象商品 : 36670033
2017-04-24
用途: トラックの高さ検知棒の球で使用
運輸・通信業

定番が一番良い ワット数も3ワットが切れにくいし満足です

対象商品 : 36670006
2017-02-13
用途: 警告灯球切れ交換

KOITO製なので信頼感あります。数台保有している警告灯用なので重宝しています。

対象商品 : 36670033
2015-11-05
用途: 昔の電機アシスト自転車用ランプとして使用
その他業種

自転車屋さん、電気屋さんを数社訪ねても入手出来なかったので大いに助かりました。夜間走行が出来るようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 36670015
2016-01-31
用途: 配電盤の表示灯
バグプランニング有限会社

配電盤の表示灯として利用していますが、最近このサイズの電球がLED化しており
球の入手が難しくなってしまいました。LEDには無い温かみはこのサイズの電球でしか出せません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする