曜日別特売
K2251 ルーム球(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所) 36671232

 

K2251 ルーム球(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所) 36671232
K2251 ルーム球(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所) 36671232

ルーム球(ブリスターパック)

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個
定格電力(W)5
口金S8.5/8.5
ガラス球形式T10×31
内容量1個注文コード36671232品番K2251
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
クリア定格電力(W)5口金S8.5/8.5ガラス球形式T10×31定格電圧(V)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36671241
2024-01-30
用途: アウトランダー室内灯球切れ

室内灯が不規則に点滅時し始め、コンピュータの故障かと思いましたが、左右入れ替えたら無事に点灯したのでただの球切れと判明。このワット数(8W)は、他ではなかなかないのでありがたいです。今後に備えて予備も購入しました。

対象商品 : 36670934
2020-02-27
用途: バイクの旧車に使用

バイクの旧車によく使われていたのですが、最近では入手性が悪くなっているので通販で購入できるのは助かります。しかも纏まった数でなく手も変えるのがうれしい。

対象商品 : 36670925
2015-11-06
用途: ルームランプの交換

今のところ、明るいが、長もちしたら又購入したい
換えてすぐに感想は???????????

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする