※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDS1B160)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ストロークA・クッション
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
クッション
(H) ヘッド側クッション付
注文コード
36672168
品番
CDS1B160-100H
参考基準価格(税別)
¥58,580
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
タイプ
(-) 給油タイプ
クッション
(H) ヘッド側クッション付
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
160
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード