フリクションボールノック

(49件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36673725 品番 LFBK-23EF-G
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

フリクションの定番商品、ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」 手帳や資料の書き込みにスピーディに使えます。 ノックはクリップで行います(クリップスライドノック式)。ノック面が大きく、ノックしやすい形状です。 一定以上の温度になると色が消える独自の「フリクションインキ」を使用。筆跡を専用ラバーでこすると、生じた摩擦熱でインキの色が無色透明になります。 温度変化を利用してインキを無色にするため、消しカスが出ません。紙の目に入り込んでしまった筆跡も温度が伝わればキレイに消せるので、消し残りがほとんどありません。 一度消した箇所に繰り返し何度でも書き直すことができます。

インク色グリーン 最大径(Φmm)15.8 全長(mm)146 替芯- 方式ノック式 用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 質量(g)11.8 シリーズフリクション 材質(軸)樹脂 線幅(mm)0.25 先端ボール径(mm)0.5 インクフリクションインキ アズワン品番65-1794-42 入数1本 色数単色 色(軸)グリーン 商品タイプ本体 線の太さ極細 繰り返し・詰め替え対応
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36558471
2025-08-31
用途:
事務のもの書き
合資会社 サンコーグラフィカ 様

書いたものが消せるのがいい。
最初は0.7ミリを購入しましたが、後から0.5ミリの替え芯にしたらとても書きやすい!その後は他の事務員にも試してもらい、0.5ミリのボディと替え芯を黒と赤揃えて購入しました。
擦った熱でインキが透明になるそうなので、消しゴムもたいにカスが出ないのも良いですね。

1人が参考にしています
2025-10-21
用途:
事務用

消しゴム付きの消せるボールペンです。
書きやすく滑らかなインクです。
書き損じの時に、鉛筆のように消しゴムで消せるのが良いです。

2025-04-07
用途:
色々な作業で。

特に書きにくくもなく普通に使える。消すのも違和感が無く。

2024-10-30
用途:
書類のチェック時
サービス業

書類のチェック時に多色使用しています。変更時に修正できるので使用しやすいです。見えやすいライトブルーがいちおしです。

対象商品:
36673761
2024-07-29
用途:
スケジュールの管理(変更がある場合に書き換えが可能なのでよい)
近畿大学医学部脳神経内科 様 (医療・福祉・介護関連業)

色が爽快なブルーできれいですし、見やすいです(*^^*)

対象商品:
36673734
2024-06-11
用途:
図面チェック
建設業・工事業

発売当初から書きやすくて愛用してます。最近は色、太さの違いも使い分けで利用してます。

対象商品:
36558487
2024-05-21
用途:
鉛筆代わりに使用
KOSMA 様 (サービス業)

間違えた時に、鉛筆で書いて消しゴムで消すより、消しやすい。キレイに消える。

対象商品:
40511432
2024-03-12
用途:
単色も使いやすいです

普段は多色を使用していますが、単色も使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする