マイブロック

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 ランヤード(ストラップ幅)(mm)30 ランヤード(有効長)(m)12.0 ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.6 注文コード36674111 品番M-12型
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥94,160 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品はランヤードなど2種類から選べます 他の種類を見る

昇降、定位置作業の安全確保に!

付属品
・台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1200mm
・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き
使用荷重(kg)(使用者の装備を含む体重)30〜100 仕様墜落阻止時の衝撃荷重:約3.5kN トラスコ品番256-0828 質量(g)約4300 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)(ケース)270×206×85 ランヤード(ストラップ幅)(mm)30 材質(ランヤード)ポリアリレート芯入りテトロンベルト ランヤード(有効長)(m)12.0 ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36674127
2017-09-06
用途:
屋根上での太陽光発電モジュール洗浄作業のタラップ昇降時
建設業・工事業

作りのしっかり感とほどよい重量があり、ゴム重り付きの介錯?ロープもついています。上部作業の必需品でしょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする