SLEEK GLIDE シフトケーブルキット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36674574 品番 LY-SPT
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,010 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

アウターケーブル:カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。
インナーケーブル:ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。

レッド(RD) セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.2×1500mm、Φ1.2×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×7個、アウターキャップ×3個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36674547
2012-03-27
用途:
自転車整備

小物まで全て入って、この価格はお買い得と思います。価格改定前に、もう何セットか購入しておけば良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする