ALLIGATOR(アリゲーター)
ALLIGATOR(アリゲーター)の 自転車ブレーキ関連
ALLIGATOR(アリゲーター)の ケーブル(ワイヤー)
ALLIGATOR(アリゲーター)の シフトワイヤー
シフト用アウターケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36674915
品番
LY-166UD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,050
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
アウターキャップ×4個
材質
スチール
寸法(mm)
2000
色
グレー(GY)
寸法(Φmm)
4
ケーブル種類
アウターケーブル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36674915
LY-166UD
19347082
LY-166UD
シフト用アウターケーブル
ALLIGATOR(アリゲーター)
1本
¥
509
税込
¥
560
品番が変更になりました