LY-166UD シフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター) 36674933

シフト用アウターケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36674933 品番LY-166UD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
付属品アウターキャップ×4個 材質スチール 寸法(mm)2000 ホワイト(WH) 寸法(Φmm)4 ケーブル種類アウターケーブル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36674933 LY-166UD 19347098 LY-166UD シフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター) シフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター) 1本 509 税込560 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする