手持ち熔接面

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36675983 品番300手持面(緑)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

手持ち溶接面のスタンダードタイプ。
木製の柄で滑りにくく手になじみやすくなっております。

種類溶接面(手持ち式) 仕様耐水性 材質(本体)ファイバー、(手持ち部)木 質量(g)276 タイプファイバー製 耐水 窓寸法(幅×高さ)(mm)90×40 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)310×225×120
注意
※ガラスはついておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
半自動溶接に

通常使用している茶色の面と比較して、少し軽量で使いやすい。色の見た目が異なるので、他の作業者との差別化もできます。

対象商品:
36675983
2022-12-07
用途:
溶接作業
株式会社オーテクス 様 (製造業)

今後、値上がりするとのことだったので駆け込み購入です。使い勝手はとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
36675983
2022-06-06
用途:
溶接作業時
株式会社LEALE 様 (建設業・工事業)

現場、工場での溶接作業に使用しています。
特に不具合も無く普通に使えてますので2度目の購入になります。今、使用している物がダメになればまた購入すると思います。

対象商品:
36675983
2021-01-28
用途:
半自動溶接
製造業

表側から見て、ガラスを嵌める金属部分がリベット止めしてあるところが気に入ってます。他メーカーのネジ止めしてあるものだと、使ってるうちにネジが緩んできて紛失する事もありました。しかし、リベット止めだと全くその様な心配がありません。
そして、緑色というのも新鮮で気に入ってます。

2人が参考にしています
対象商品:
36675983
2020-08-04
用途:
溶接作業
製造業

いつも使っているものと差はなく作りもしっかりしています。色合いも気に入ってます。

対象商品:
36675983
2019-11-24
用途:
溶接

値段も安く、十分満足です。問題ありません。また買います。

1人が参考にしています
対象商品:
36675983
2018-07-16
用途:
溶接 鉄工 溶接面
宮原機工 様

頑丈な作りで ホームセンターで売ってるやつとは
全く品質が違う。
今後は 溶接面はこれに決まりですね。

1人が参考にしています
対象商品:
36675983
2018-12-28
用途:
溶接作業
教育・研究機関

まずは溶接作業の基本から,と思い,手持ちを導入しました.使用に際して,何ら問題は感じません.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする