※使用例 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワーレン平面タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード36676683 品番V45
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

割れないミラー 異物混入対策に!
「ガラス製平面ミラーと交換したい」、「壁面取付でこれまでと同じ見え方がよい」という場合に最適です。ミラーはハンマーで強く叩いても割れません。

型式角型 付属品4×45タッピングビス2本 質量(kg)0.55 ミラー寸法(mm)300×450×2 取付け方法壁掛け(ビス2ヶ所、ずれ防止用両面テープ付き) 材質(ミラー)ポリカーボネート 使用場所室内専用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※1m以内でご使用ください。遠くから見ると像がゆがみます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする