※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1MAC1000S アクリルカーブミラー 丸型一面 ナック・ケイ・エス 36676902 1MAC1000S アクリルカーブミラー 丸型一面 ナック・ケイ・エス 36676902 1MAC1000S アクリルカーブミラー 丸型一面 ナック・ケイ・エス 36676902

アクリルカーブミラー 丸型一面

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1式 寸法(Φmm)(鏡面)1000 材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂) 材質裏板/FRP、取付金具/溶融亜鉛メッキ、支柱/粉体塗装 注文コード36676902 品番1MAC1000S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥105,900
この商品は寸法・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。
さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。

型式丸型 材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂) 材質裏板/FRP、取付金具/溶融亜鉛メッキ、支柱/粉体塗装 寸法(Φmm)(鏡面)1000 支柱の高さ(mm)4000 支柱厚さ(mm)3.2 支柱径(Φmm)89.1 仕様ポール付き タイプ一面鏡 板厚(mm)3.0 曲率半径R3600
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※「注意↑」の札はついておりません。
※本州・四国地域でも配送が不可の地域がございます。ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36676911
2018-08-06
用途:
分譲マンション外塀両サイト取替
中部ルーセント株式会社 様

商品もしっかり頑丈で納得です。お客さんも満足です。

対象商品:
36676911
2014-12-17
用途:
原料確認
特定非営利活動法人NPO地域環境対策研究所 様

作業場から原料ホッパーの中の確認に使用しています。とても見やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする