※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 吸気系
KIJIMA(キジマ)の ファンネル
ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36678862
品番
102-4223
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ファンネルの先端に掛けてカールしております。
適合
APE50/100等
PE28/PWK28対応
全長(mm)
45
寸法L(mm)
35
外径(Φmm)
70
取付径(Φmm)
50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※レース用パーツの為、キャプレターのセッティングが必要になります。