KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 吸気系
KIJIMA(キジマ)の ファンネル
ミニバイク用エアーファンネル(カールタイプ ネット付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36678871
品番
102-4224
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
カールタイプにネット・スポンジが付属されております。
適合
APE50/100等
ノーマルキャブ対応
全長(mm)
39
寸法L(mm)
29
外径(Φmm)
66
取付径(Φmm)
37
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※レース用パーツの為、キャプレターのセッティングが必要になります。ラバーリングは消耗品につき毎レースごとに交換してください。各部寸法はファンネル本体寸法となり、ファンネル先端には高さ約15mmのドーム型ネットが付きます。