KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 吸気系
KIJIMA(キジマ)の ファンネル
エアーファンネル(カールタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36678966
品番
102-444S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
適合
SR400/500
全長(mm)
78
タイプ
ロングタイプ
寸法L(mm)
70
外径(Φmm)
90
仕上
シルバーアルマイト
取付径(Φmm)
50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。