曜日別特売
209-999 マフラーサイレンサー用耐熱ゴム KIJIMA(キジマ) 36680262

マフラーサイレンサー用耐熱ゴム

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36680262品番209-999
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

キジマ品番209-267から277までのマフラーバンド用の補修部品

用途
KIJIMA製マフラーバンド209-267~274用補修部品
耐熱温度(℃)130材質耐熱ゴム寸法(mm)30×400×1.5t
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-03
用途: サイレンサーバンドの緩衝材

丁度良い幅で淵のリブが有るので接着しなくてもずれずにつける事が出来ました。

2024-11-30
用途: 二輪のマフラー固定用
サービス業

今までトラックの荷台用ゴムなどを流用していましたが、熱で張り付いたり歪んだりしたため専用品を購入しました。マフラー取り外し時の整備性が上がり満足しています。欲を言えばサイズにバリエーションがあると嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 36680262
2022-09-07
用途: 自動車整備

マフラーのサイレンサーで品質は十分で耐熱なので安心して使用できました。

対象商品 : 36680262
2022-03-29
用途: エンジン周りのクッション
SKT建設業・工事業

このサイズを 探していました。キジマさんの 商品は とても安心して使用できます。

対象商品 : 36680262
2020-02-15
用途: バイクメンテナンス
建設業・工事業

バイクパーツの量販店でバイクのリアタイヤ交換した時に外されボロボロにされたので注文しましたが幅をちゃんと見て無かったのでデカイのを買ってしまいました

対象商品 : 36680262
2018-11-03
用途: 市販マフラー、サイレンサーの固定用

元々付いてたサイレンサー用ゴムがヒビ割れしたので、代替として使用
さすがメイドインJAPANと思える品質です
ただ、ゴム厚が1ミリなので、その点は注意要
元々のゴムが2ミリ厚だったので、私の場合は、他の耐熱ゴム1ミリ厚と重ねて使ってます

対象商品 : 36680262
2016-07-08
用途: 修理メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

長さが短く耐熱温度も低いので、使用する場所は限られてしまいます。

対象商品 : 36680262
2011-07-15
用途: 2輪マフラーステーの補修

・フチ付きの耐熱ゴム帯はこれしかなかった為購入
・400ミリの長さで大抵のマフラーに使用出来ると思います
・25ミリ幅も設定していただければ、キジマ以外のマフラーにもジャストフィットさせられると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする