- DC A型ブラケット 大阪魂 36680691 - DC A型ブラケット 大阪魂 36680691

DC A型ブラケット

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36680691 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)32.5 寸法B(mm)23 寸法C(mm)68.5 寸法D(mm)50.5 寸法E(mm)6 寸法F(mm)74 寸法G(mm)54 寸法H(mm)25.5 形状直止 材質(本体)ZDC/クロームメッキ 呼び径(mm)32 付属品タッピングビス 種別 材質(ビス)鉄/ニッケルメッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36680691 - 29483450 32mm止 DC A型ブラケット フジテック・ジャパン DC A型ブラケット フジテック・ジャパン 1個 479
欠品中
税込527
ブランド名変更のため

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36680716
2022-01-18
用途:
ステンレスパイプの保持に使用
有限会社幹商堂 様

エッジも立っていて、存在感の在るデザイン。廉価なので実物見るまではそこまで期待してなかったが、
コストパフォマンスの高い商品でした。

対象商品:
36680682
2020-04-25
用途:
25mmパイプ固定
その他業種

25mmパイプを固定するために購入しました。特に問題なく。ホームセンターより安くてありがたいです。

対象商品:
36680682
2020-04-13
用途:
DIY
その他業種

デザインも最初ついていたものより良かったです。使いやすかった。

対象商品:
36680691
2019-06-13
用途:
寸法Aを

今回は、32mmのもの使ったけど、寸法Aが32.5mmなのでやはりがたつきは多く感じる。個人的には、も少しガタが少ない方が嬉しい。

対象商品:
36680691
2018-04-21
用途:
手摺
医療・福祉・介護関連業

ステンパイプの手すりを付けるために調達しました。画像で見るよりキレイでしっかりした物でした。ホームセンターよりも安く、納期も早く、満足です。

対象商品:
36680716
2018-06-08
用途:
クローゼットの洋服掛けに使用

他の商品と合わせて、ひとつから購入出来るので、とてもありがたいです。商品も問題なく使用出来ました。

対象商品:
36680691
2018-04-30
用途:
納戸の整備

ネジが柔い。重量に対する耐久性に問題はないのかな。

対象商品:
36680716
2016-08-15
用途:
収納の中掛け棒と一緒に、セットしました。
朝霞商事株式会社 様

配送は早かった、梱包もしっかりして、良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする