- ステンレスブラケット 大阪魂 36680777 - ステンレスブラケット 大阪魂 36680777

ステンレスブラケット

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36680777 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法A(Φmm)51.3 寸法B(mm)40.5 寸法C(mm)59 寸法D(Φmm)36.2 寸法E(mm)28.2 寸法F(Φmm)25.4 形状直止 材質(本体)SUS304(ヘアライン) 呼び径(mm)25 付属品タッピングビス 種別 仕上クリア 材質(ビス)SUS

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36680777 - 74037986 25mm止 ステンレスブラケット モノタロウ ステンレスブラケット モノタロウ 1本 469 税込516 ブランド名変更のため

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36680795
2021-12-14
用途:
錆びたブランケット交換
横内学区交通安全夏祭り 様 (その他業種)

軽くて丈夫そう。錆びもなさそうなので、いまのところ安心。

対象商品:
36680795
2020-09-20
用途:
手すりの取り付け
不動産業

シッカリし鋳造のブラケットのほうがいい感じがしていましたが実際に取付の際、こちらのほうが多少下穴とズレていても薄い鉄板のおかげで逃げができるので取り付けやすかったです。
薄くても十分な強度もありますし見た目も普通です。
特に、この品物は台の部分と通す部分が回転できるのでドリルをちょうどいい角度にできたり、失敗した下穴を隠せたりとても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
36680786
2020-05-31
用途:
風呂の手摺り
卸売・小売業

少し表面の磨き傷が気になるかな?って感じです!
厚みは薄いので、落下させると凹みますね!
価格的には、満足しています!

対象商品:
36680777
2020-10-09
用途:
船舶 捕まり棒

とても軽い素材です。強度はありそうなので満足しております。

対象商品:
36680786
2019-07-25
用途:
両親宅での、廊下・階段への手摺設置
メカニカルワーク 様 (建設業・工事業)

ステンレスで錆びず、持ち手にも優しい。他の製品には、2本止めが多いが、こちらは、ビス4本止めなので、しっかり取付できる。

対象商品:
36680786
2018-11-07
用途:
階段手摺の延長用に使用
製造業

一体成型品と比べてこの品物はステンレスのボルト止めのため、ねじ止め穴の位置を変更して取り付けることができた。階段のため角度があるのでこの位置変更ができたことは画期的であり非常に良かった。

対象商品:
36680777
2020-06-03
用途:
カーテンレールを止める為

少しベースの部分が大きくねじを止めるときにねじ姉が2個しか止められず残念の部分があります

対象商品:
36680786
2018-10-13
用途:
自宅の階段の手すり用に追加使用
その他業種

自宅階段の方向変換後の3段部分にステンレスパイプ(L:910mm)と共に設置した。既設の物が金属製であった為、違和感なく出来た。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする