曜日別特売
- DC クロームチーズ 回転止ネジ付 大阪魂 36681233

 

- DC クロームチーズ 回転止ネジ付 大阪魂 36681233
- DC クロームチーズ 回転止ネジ付 大阪魂 36681233

DC クロームチーズ 回転止ネジ付

(38件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
36681233
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
寸法A(Φmm)
38.5
寸法B(Φmm)
44.4
寸法C(mm)
64.8
寸法D(mm)
79.8
寸法E(mm)
7
呼び径(mm)
38
付属品
回転止ネジ(M4)、レンチ
形状
チーズ
材質(本体)
ZDC(亜鉛合金ダイカスト)/クロームメッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36681233-2948394938mm- DC クロームチーズ 回転止ネジ付 フジテック・ジャパン 29483949DC クロームチーズ 回転止ネジ付フジテック・ジャパン1個
¥1,298
税込¥1,428
ブランド名変更のため
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36681224
2022-10-23
用途: 室内の柵作成
その他業種

コスパがよく、作りは問題なし。イモネジ2本で止めることができますが、その径がもう少し太ければよりしっかりと固定できたと思いました。

対象商品 : 36681215
2021-10-01
用途: 総合格闘技のケージ作り
合同会社ノンルーフエンターテインメント 様(サービス業)

25.4が入らないというレビューが見られて不安でしたが、一か八かで購入しましたが25.4の直管パイプぴったり入りました♪もう少し追加購入予定です。

2人が参考にしています
対象商品 : 36681224
2021-03-17
用途: クローゼットのハンガーパイプに

回転ドメ・固定用のネジがあるのでしっかり取り付けできます。ホームセンターより断然安く買えました。★

1人が参考にしています
対象商品 : 36681206
2021-03-15
用途: 工具の組み立て

問題なく使用しています。
コスパもいいです。
ただ回転止ネジの長さがまちまち。

対象商品 : 36681206
2021-06-29
用途: パイプの繋ぎ

安価で仕上がりもよく使いやすい。ただ、ロックネジがつぶれることがある。

対象商品 : 36681224
2020-07-03
用途: クローゼットのハンガー用
建設業・工事業

クローゼットのハンガー掛けように購入しました。
横と横の支えでは耐久性に少々不安を感じ、横の突っ張りプラス、天井からも吊るすような構造にしたかったのです。
そのため、回転ネジ付きのものが必要だったんですが、この商品を購入して正解でした。
ガッチリ固定され、耐久性がアップしたのがわかります。
さらに、回転ネジ用に小さな六角レンジがついてきて、これは大変助かりました。

対象商品 : 36681215
2020-09-04
用途: 園芸用に使用

回転止めネジがステンレス管を貫通していくので絶対に安心できる。

対象商品 : 36681215
2020-04-27
用途: 農業においてパイプ組立
株式会社 丸和製作所 様

パイプ組立において遊びがないのでまっすぐ組みあがり、がたもなく安定

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする